Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Prenote A4 Club Navyblau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Prenote A4 Club Navyblau 2025
Buchkalender Prenote A4 Club Navyblau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_24334Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     24334Q
EAN/GTIN:
     3371010479566
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Kalender Prenote Club schwarz
  • weißes Papier
  • mit wissenswerten Informationen
  • farbige Landkarten
  • auswechselbares Adressverzeichnis mit Index
  • Kunstleder geriffelt mit Sattlerstich
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
A4
Breite des Blattes:
210 mm
Bruttogewicht:
0.72 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
navyblau
Höhe des Blattes:
297 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, buchkalender a4 1w/2s, buchkalender a4, buchkalender, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.