Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender-Einlage Exatime 21 14,2x21cm 1 Woche/2 Seiten waagrecht 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalender-Einlage Exatime 21 14,2x21cm 1 Woche/2 Seiten waagrecht 2025
Kalender-Einlage Exatime 21 14,2x21cm 1 Woche/2 Seiten waagrecht 2025
Kalender-Einlage Exatime 21 14,2x21cm 1 Woche/2 Seiten waagrecht 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_28212E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     28212E
EAN/GTIN:
     3660942005067
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Kalendereinlage für Exatime 21
  • Maße: 14,2x21cm
  • Weißschnitt
  • 1 Woche auf 2 Seiten, waagerecht
Weitere Informationen:
Blattformat:
14,2x21cm
Breite des Blattes:
142 mm
Bruttogewicht:
0.175 kg
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
DE/EN/FR/ES/NL
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, jahreskalender 2025, jahreskalender, jahreskalender quo vadis, Kalender, Organizer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.