Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender-Einlage Exatime 21 14,2x21cm 1 Tag/Seite 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalender-Einlage Exatime 21 14,2x21cm 1 Tag/Seite 2025
Kalender-Einlage Exatime 21 14,2x21cm 1 Tag/Seite 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_28250E
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     28250E
EAN/GTIN:
     3660942004916
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Kalendereinlage für Exatime 21
  • Maße: 14,2x21cm
  • Weißschnitt
  • 1 Tag je Seite
Weitere Informationen:
Blattformat:
14,2x21cm
Breite des Blattes:
141 mm
Bruttogewicht:
0.484 kg
Einteilung:
1 Tag/Seite
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
DE/EN/FR/ES/NL
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, jahreskalender 2025, jahreskalender, jahreskalender quo vadis, Kalender, Organizer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.