Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender Tour 9x12,5cm Impala schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalender Tour 9x12,5cm Impala schwarz 2025
Kalender Tour 9x12,5cm Impala schwarz 2025
Kalender Tour 9x12,5cm Impala schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_3071Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     3071Q
EAN/GTIN:
     3371010119820
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Kalender Tour Impala schwarz
  • 1 Woche auf 2 Seiten
  • weißes Papier
  • 7-20.00 Uhr
  • wissenswerte Informationen
  • farbige Landkarten
  • Adressverzeichnis mit Index
  • Kunststoff
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
9x12,5cm
Breite des Blattes:
90 mm
Bruttogewicht:
0.12 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe des Blattes:
125 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.