Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender Planital 8,8x17cm Soho stahlblau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalender Planital 8,8x17cm Soho stahlblau 2025
Kalender Planital 8,8x17cm Soho stahlblau 2025
Kalender Planital 8,8x17cm Soho stahlblau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_422308Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     422308Q
EAN/GTIN:
     3371010489190
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Die Woche horizontal auf 2 Seiten
  • Mehrsprachig: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch
  • Elfenbeinfarbenes Papier
  • 2-farbiger Druck
  • 13 Monate: Dezember bis Dezember
  • Von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr
  • Spiralbindung
  • Auswechselbares Adressenverzeichnis mit Index
  • Auswechselbar
  • Einband: Soho Kunstleder lederartig
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
128
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattformat:
8,8x17cm
Breite des Blattes:
170 mm
Bruttogewicht:
0.125 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
blau
Farbname:
stahlblau
Höhe des Blattes:
88 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
elfenbeinfarben
Papiergewicht:
60 g/qm
Sprachen:
D, GB, F, NL
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-19:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: taschen-kalender blau, taschen kalender, taschen-planer 1 woche/2 seiten, Kalender, Planital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.