Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender Planital 8,8x17cm Marlow bordeaux 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalender Planital 8,8x17cm Marlow bordeaux 2025
Kalender Planital 8,8x17cm Marlow bordeaux 2025
Kalender Planital 8,8x17cm Marlow bordeaux 2025
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_422310Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     422310Q
EAN/GTIN:
     3371010499168
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Die Woche horizontal auf 2 Seiten
  • Mehrsprachig: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch
  • Elfenbeinfarbenes Papier
  • 2-farbiger Druck
  • 13 Monate: Dezember bis Dezember
  • Von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr
  • Spiralbindung
  • Auswechselbares Adressenverzeichnis mit Index
  • Auswechselbar
  • Einband: Marlow Kunststoff Rindsledernarbung
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
128
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattformat:
8,8x17cm
Breite des Blattes:
170 mm
Bruttogewicht:
0.125 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
bordeaux
Farbname:
bordeaux
Höhe des Blattes:
88 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
elfenbeinfarben
Papiergewicht:
60 g/qm
Sprachen:
D, GB, F, NL
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-19:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: taschen-planer 1 woche/2 seiten, taschen kalender, taschenkalender quo vadis, Kalender, Marlow, Planital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quo Vadis
422007Q
ab € 6,11*
Zubehör
Quo Vadis
730002Q
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.