Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher FC10 1,0mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher FC10 1,0mm blau
Locher FC10 1,0mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI23638502
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23638502
EAN/GTIN:
     7313466385028
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Der Rapid FC10 ist ein kompakter Locher für zu Hause und die Schule.
  • Griff und Unterteil sind aus verstärktem ABS-Kunststoff.
  • Die im Unterteil integrierte Konfettiklappe erleichtert das Entleeren des Konfettifachs.
  • Lochabstand 80 mm
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.156 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
GPSR:
Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Privatlocher
Marke:
Rapid
Material:
Kunststoff
Stanzleistung:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: bürolocher, Schreibtischlocher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 2,86*
€ 4,99*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,92*
€ 5,13*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 3,71*
€ 6,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
23638501
ab € 2,86*
Ähnlich
Rapid
23639402
ab € 5,89*
Ähnlich
Rapid
23639403
ab € 5,92*
Ähnlich
Rapid
23639401
ab € 5,60*
Ähnlich
Rapid
23633703
ab € 78,63*
Ähnlich
Rapid
23633700
ab € 78,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.