Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher FC30 mit Anschlagschiene rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher FC30 mit Anschlagschiene rot
Locher FC30 mit Anschlagschiene rot
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI23639403
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23639403
EAN/GTIN:
     7313466394037
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Locher für die Schule und zu Hause aus verstärktem Kunststoff.
  • Mit Metallkonstruktion für perfektes Lochen.
  • Das Unterteil lässt sich zum Entleeren leicht abnehmen.
  • Mit Anschlagschiene.
  • Lochabstand: 80mm.
  • Lochdurchmesser: 5,5mm.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.386 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
GPSR:
Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Privatlocher
Marke:
Rapid
Material:
Kunststoff
Stanzleistung:
5.5 mm
Weitere Suchbegriffe: bürolocher, Schreibtischlocher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,92*
€ 9,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,33*
€ 9,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24127301
ab € 13,44*
Zubehör
Rapid
23639402
ab € 5,89*
Zubehör
Rapid
23639401
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.