Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Fashion Eco 2,0mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher Fashion Eco 2,0mm schwarz
Locher Fashion Eco 2,0mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI24845300
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24845300
EAN/GTIN:
     7313468453008
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
  • Umweltfreundlicher Locher fürs Büro oder zu Hause.
  • Stanzleistung: 20 Blatt (80 g/qm Papier).
  • Aus 100% recyceltem Kunststoff.
  • Verpackung aus recyceltem Karton mit erdölfreien Farben auf Sojabasis bedruckt.
  • Mit Anschlagschiene
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.23 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Rapid
Material:
Metall/Kunststoff
Stanzleistung:
2 mm
Umweltzeichen:
Klimaneutral
GPSR:
Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
Zertifikat:
Klimaneutral
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,39*
€ 8,11*
Lager 467
45
€ 5,87*
ab € 4,97*
€ 8,12*
2 Tage
61
€ 2,90*
ab € 5,41*
€ 8,66*
2 Tage
45
€ 4,99*
ab € 6,50*
€ 10,06*
1 Tag
45
€ 5,49*
ab € 6,63*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24846201
ab € 2,42*
Ähnlich
Rapesco
PF827PB2
ab € 3,85*
Ähnlich
Rapesco
1086
ab € 3,30*
Ähnlich
Rapid
24845701
ab € 36,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.