Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starker Vierfachlocher SP34 Press Less, Metall, 30 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starker Vierfachlocher SP34 Press Less, Metall, 30 Blatt, schwarz
Starker Vierfachlocher SP34 Press Less, Metall, 30 Blatt, schwarz
Starker Vierfachlocher SP34 Press Less, Metall, 30 Blatt, schwarz
Starker Vierfachlocher SP34 Press Less, Metall, 30 Blatt, schwarz
Starker Vierfachlocher SP34 Press Less, Metall, 30 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-24845701
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24845701
EAN/GTIN:
     7313468457013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Rapid Starker Vierfachlocher SP34 Press Less, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Unterteil mit Abfallkasten. Mit Press Less Technologie für 50% weniger Kraftaufwand: mühelos, geradezu federleicht und geräuschlos. Stanzleistung/Blatt: 3,4mm/34. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Einstell-Format:
A4
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3.4
max. Anzahl der Blätter:
34
Lochung:
80x80x80mm
Farbe:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
ABS-Kunststoff/Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Press Less Technologie für 50% weniger Kraftaufwand: mühelos, geradezu federleicht und geräuschlos. Der Griff ist ergonomisch geformt und verfügt über eine Arretierung für Platz sparendes Verstauen
Anzahl der Stanzsegmente:
4
Garantiedauer:
5 Jahre
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 70 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24845300
ab € 4,38*
Ähnlich
Rapid
5000537
ab € 11,94*
Ähnlich
Rapid
5000538
ab € 11,96*
Ähnlich
Rapid
5000540
ab € 10,15*
Ähnlich
Rapid
5000541
ab € 10,16*
Ähnlich
Rapid
5000543
ab € 15,52*
Ähnlich
Rapid
5000544
ab € 14,81*
Ähnlich
Rapid
5000546
ab € 18,26*
Ähnlich
Rapid
5000547
ab € 18,70*
Ähnlich
Rapid
5000549
ab € 16,50*
Ähnlich
Rapid
5000550
ab € 16,59*
Ähnlich
Rapid
5000552
ab € 20,17*
Ähnlich
Rapid
5000553
ab € 21,06*
Ähnlich
Rapid
24846201
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.