Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammertacker 54 silber/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammertacker 54 silber/anthrazit
Hammertacker 54 silber/anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#REGU54
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     54
EAN/GTIN:
     4001973018098
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
regur hammertacker
  • Hammertacker
  • mit verbreiterte Aufschlagfläche
  • Hinterladesystem
  • Griff mit Abrutschschutz
  • ein Klammerstab pro Ladung
  • für Flachdrahtklammern Typ 11: 6, 8, 10, 12, 14 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.25 kg
Heftart:
tackern
Heftgerätetyp:
Tacker
Klammernart:
Typ 11
Marke:
Regur
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hammertacker, Tacker, Tackergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 49,36*
€ 68,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,18*
€ 77,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Gold
44845
ab € 9,87*
Zubehör
Dr. Gold
44906
ab € 13,37*
Zubehör
Dr. Gold
41944
ab € 12,87*
Zubehör
Dr. Gold
REGUR 11/6
ab € 9,13*
Zubehör
Dr. Gold
44784
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.