Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringzange Ro-Doz 24 silber/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringzange Ro-Doz 24 silber/rot
Ringzange Ro-Doz 24 silber/rot
Artikel-Nr.:
     467-#REGURODOZ24
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     RO-DOZ24
EAN/GTIN:
     4001973018944
Suchbegriffe:
Befestigungszange
DOZ
Drahtringe
Drahtringzange
  • Ringzange
  • Für eine Vielzahl effizienter Verbindungen von Drahtgeflechte und Netze, z.B. Vier- und Sechseckgeflechte, Maschen- und Spanndraht, Baumschützer, Hasendraht, Vogelschutz- und Obstnetze, Ladungssicherung, Auffangnetze, u.v.m.
  • Für D - Drahtringe OK 24 in den Ausführungen: verzinkt, Alu-Zi, Alu, Inox und grün.
  • Innendurchmesser der Ringe ca. 7 - 11 mm, Drahtstärke: 2,05 mm - Ausformung dreieckig
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.56 kg
Farbe:
silber/rot
GPSR:
Dr. Gold GmbH & Co. KG , Humboldtstrasse , 111, 90459, Nürnberg, Deutschland, dr-gold.com, info@dr-gold.com , +49 911 44 11 20
Marke:
Regur
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Ringzange, Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 62,69*
€ 85,97*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,35*
€ 96,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regur
OK24ALU
ab € 22,72*
Zubehör
Regur
OK24ALUZI
ab € 19,79*
Zubehör
Regur
OK24INOX
ab € 27,89*
Zubehör
Regur
60717
ab € 12,72*
Zubehör
Regur
60719
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.