Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Klarsichthüllen
>
Sichthüllen
>
Artikel
Sichthülle Nyrex A4 PVC Dehnfalte VE=10 Stück glasklar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#REXE2001015
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2001015
EAN/GTIN:
5028252133357
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Rexel Sichthülle Nyrex
Oben und rechts offen
Mit 25 mm-Dehnfalte
Mit Daumenausschnitt
Für bis zu 250 Blatt
Material: PVC-Folie 200 Micron
Format: für A4
Inhalt: 10 Stück
Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Ausführung:
matt
Blattformat:
A4
dokumentenecht:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
glasklar
Kantenschweißnaht vorhanden:
nein
Marke:
Rexel
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
250 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
10 Stück
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Hüllen
>
Sichthüllen
Weitere Suchbegriffe:
sichthüllen a4 genarbt 200 mikron
,
aktenhülle a4
,
aktenhülle
,
Akten
,
Akten-Hülle
,
Aktensichthülle
,
Einlegehülle
,
Hülle
,
Sicht
,
Sicht-Hülle
,
Sichthülle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sichthülle Anti-Slip, A4, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Rexel
2102211
ab € 12,42*
Zubehör
Sichthülle Ecodesk, A4, PP, 25 Stück, glasklar
Rexel
2102243
ab € 11,34*
Zubehör
Sichthülle Essential, A4, PP, genarbt, 100 Stück, farblos
Hetzel
21672090
ab € 0,11023*
Zubehör
Sichthülle Essential, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Rexel
21674090
ab € 0,0969*
Zubehör
Sichthülle Premium, A4, PP, 50 Stück, glasklar
Rexel
21685090
ab € 12,17*
Zubehör
Sichthülle Premium, A4, PP, genarbt, 100 Stück, farblos
Hetzel
21690090
ab € 52,51*
Zubehör
Sichthülle Standard, A4, PP, 50 Stück, glasklar
Rexel
21673090
ab € 6,22*
Zubehör
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, 50 Stück, farblos
Hetzel
21675090
ab € 0,18547*
Zubehör
Sichthülle Standard, A4, PP, glänzend, 50 Stück, glasklar
Hetzel
21770090
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen