Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Timing 3 7,6x12,7cm 1 Woche/2 Seiten PP Confetti 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Timing 3 7,6x12,7cm 1 Woche/2 Seiten PP Confetti 2025
Taschenkalender Timing 3 7,6x12,7cm 1 Woche/2 Seiten PP Confetti 2025
Taschenkalender Timing 3 7,6x12,7cm 1 Woche/2 Seiten PP Confetti 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7011104015
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7011104015
EAN/GTIN:
     4003273783393
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell Timing 3
  • Blattgröße 7,6 x 12,7 cm
  • 160 Seiten
  • Confetti
  • PP-Einband
  • Wire-O-Bindung
  • mit Eckperforation
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz/burgund
  • 1 Seite Monatsplan Januar bis Dezember
  • 16 Seiten Notizen liniert
  • 16 Seiten Adressen
  • 8 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
160
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
7,6x12,7cm
Breite:
76 mm
Breite des Blattes:
76 mm
Bruttogewicht:
0.069 kg
Eckperforation:
ja
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
127 mm
Höhe des Blattes:
127 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Motiv:
Confetti
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: rido taschenkalender 1w/2s, taschen kalender, rido taschen-kalender, 701110495, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Timing, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.