Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Grafik-Einband Cloudy Mountains 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Grafik-Einband Cloudy Mountains 2025
Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Grafik-Einband Cloudy Mountains 2025
Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Grafik-Einband Cloudy Mountains 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7012107015
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7012107015
EAN/GTIN:
     4003273783430
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell TM 15
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 112 Seiten
  • Grafik-Einband
  • Klebebindung
  • 80 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 1 Seite = 1 Woche
  • schwarz/burgund
  • 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 12 Seiten Monatsplanung Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko, perforiert
  • 3 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
80
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.104 kg
Einbandmaterial:
Grafik-Einband
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
grau
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Motiv:
Cloudy Mountains
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 5,50*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,03*
€ 5,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.