Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Grafik-Einband Abstract 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Grafik-Einband Abstract 2025
Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Grafik-Einband Abstract 2025
Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Grafik-Einband Abstract 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7012107025
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7012107025
EAN/GTIN:
     4003273783447
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell TM 15
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 80 Seiten
  • Grafik-Einband
  • Klebebindung
  • 80 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 1 Seite = 1 Woche
  • schwarz/burgund
  • 1 Seite Monatsplan Dez. Vorjahr, 5 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko
  • 3 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
80
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.102 kg
Einbandmaterial:
Grafik-Einband
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
beige
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Motiv:
Abstract
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Taschenkalender Einband, taschenkalender 8,7 x 15,3 cm beige, taschenkalender einband, rido taschen-kalender, 11056, 15, 701210702, Industrie, Kalender, Partner, TM, TM-15, TM15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.