Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunstleder Soft hellbraun 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunstleder Soft hellbraun 2025
Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunstleder Soft hellbraun 2025
Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunstleder Soft hellbraun 2025
Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunstleder Soft hellbraun 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7012125755
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7012125755
EAN/GTIN:
     4003273783539
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell TM 15
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 80 Seiten
  • Kunstleder-Einband
  • hellbraun
  • Klebebindung
  • mit Suchklappe, Klarsichttasche und Karten-Einsteckfächern
  • 80 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 1 Seite = 1 Woche
  • schwarz/burgund
  • 1 Seite Monatsplan Dez. Vorjahr, 5 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
  • 3 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
112
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.112 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
hellbraun
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschen kalender, rido taschen-kalender, 4003273754058, 701212575, Faltkalender, Faltplaner, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.