Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunstleder schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunstleder schwarz 2025
Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunstleder schwarz 2025
Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunstleder schwarz 2025
Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunstleder schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7012144905
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7012144905
EAN/GTIN:
     4003273783553
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell TM 15
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 112 Seiten
  • Kunstleder-Einband Prestige
  • schwarz
  • Klebebindung
  • mit Suchklappe, Klarsichttasche und Karten-Einsteckfächern
  • 80 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 1 Seite = 1 Woche
  • schwarz/burgund
  • 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 12 Seiten Monatsplanung Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko, perforiert
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
  • 3 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
112
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.108 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschen kalender, rido taschen-kalender, 15, 7012144, 701214490, Kalender, TM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.