Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender TM17 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff bordeaux 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender TM17 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff bordeaux 2025
Taschenkalender TM17 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff bordeaux 2025
Taschenkalender TM17 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff bordeaux 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7012212295
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7012212295
EAN/GTIN:
     4003273783584
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell TM 17/contacter
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 128 Seiten
  • Kunststoff-Einband
  • bordeaux
  • Klebebindung
  • mit Suchklappe, Klarsichttasche und Karten-Einsteckfächern
  • 80 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche quer
  • Stundeneinteilung von 7 - 18 Uhr
  • schwarz/burgund
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 7 Seiten Monatsplan Folgejahr
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
  • 7 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
128
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.125 kg
Eckperforation:
nein
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
bordeaux
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-18:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschen kalender, rido taschen-kalender, 701221229, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, TM17, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.