Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Perfect/Technik I 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff bordeaux 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Perfect/Technik I 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff bordeaux 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7013002295
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7013002295
EAN/GTIN:
     4003273783669
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell perfect/Technik I
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 208 Seiten
  • Kunststoff-Einband
  • bordeaux
  • Klebebindung
  • mit Eckperforation
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko, perforiert
  • 32 Seiten Adressen mit Registerschnitt
  • 2 Seiten Namenstage, 16 Seiten Landkarten, 21 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
144
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.123 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
bordeaux
Höhe:
140 mm
Höhe des Blattes:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: taschen-kalender 10x14cm 1 woche/2 seiten, taschen kalender, rido taschen-kalender, 701300229, Kalender, Organizer, Perfect, Perfekt, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.