Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Timing 2 9,3x17,2cm 1 Woche/2 Seiten Glanzkarton-Einband gold 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Timing 2 9,3x17,2cm 1 Woche/2 Seiten Glanzkarton-Einband gold 2025
Taschenkalender Timing 2 9,3x17,2cm 1 Woche/2 Seiten Glanzkarton-Einband gold 2025
Taschenkalender Timing 2 9,3x17,2cm 1 Woche/2 Seiten Glanzkarton-Einband gold 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7014121915
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7014121915
EAN/GTIN:
     4003273783904
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell Timing 2
  • Blattgröße 9,3 x 17,2 cm
  • 176 Seiten
  • Glanzkarton-Einband
  • goldfarben
  • Wire-O-Bindung
  • mit Eckperforation
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz/burgund
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und 2 Folgejahre
  • Monatsplan aktuelles Jahr auslegbar, 3-teilig
  • 16 Seiten Notizen kariert
  • 16 Seiten Adressen
  • 10 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
176
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
9,3x17,2cm
Breite:
93 mm
Breite des Blattes:
93 mm
Bruttogewicht:
0.11 kg
Einbandmaterial:
Karton
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
gold
Höhe:
172 mm
Höhe des Blattes:
172 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Taschenkalender Einband, rido taschenkalender 1w/2s, taschenkalender einband, rido taschen-kalender, 7014443, Kalender, Timing, Timing-2, Timing2, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.