Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Septimus 15x10cm 1 Woche/2 Seiten Grafik-Einband grün 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Septimus 15x10cm 1 Woche/2 Seiten Grafik-Einband grün 2025
Taschenkalender Septimus 15x10cm 1 Woche/2 Seiten Grafik-Einband grün 2025
Taschenkalender Septimus 15x10cm 1 Woche/2 Seiten Grafik-Einband grün 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7017107015
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7017107015
EAN/GTIN:
     4003273784321
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell Septimus
  • Blattgröße 15,2 x 10,2 cm
  • 128 Seiten
  • Grafik-Einband
  • Wire-O-Bindung
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche quer
  • Stundeneinteilung von 7 - 21 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan Folgejahr
  • 10 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
128
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
15,2x10,2cm
Breite:
152 mm
Breite des Blattes:
152 mm
Bruttogewicht:
0.115 kg
Einbandmaterial:
Grafik-Einband
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
grün
Höhe:
100 mm
Höhe des Blattes:
100 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-21:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Taschenkalender Einband, rido taschenkalender 1w/2s, taschenkalender einband, rido taschen-kalender, 17107, 701710701, Kalender, septimus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.