Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Septimus 15,2x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder Trend Step by Step türkis 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Septimus 15,2x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder Trend Step by Step türkis 2025
Taschenkalender Septimus 15,2x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder Trend Step by Step türkis 2025
Taschenkalender Septimus 15,2x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder Trend Step by Step türkis 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7017515015
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7017515015
EAN/GTIN:
     4003273784383
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell Septimus
  • Blattgröße 15,2 x 10,2 cm
  • 128 Seiten
  • Kunstleder-Einband Trend
  • Klebebindung
  • mit Zeichenband
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche quer
  • Stundeneinteilung von 7 - 21 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr, Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan Folgejahr
  • 10 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
128
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
15,2x10,2cm
Breite:
152 mm
Breite des Blattes:
152 mm
Bruttogewicht:
0.094 kg
Eckperforation:
nein
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
türkis
Höhe:
102 mm
Höhe des Blattes:
102 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Rido
Motiv:
Step by Step
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-21:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: rido taschenkalender 1w/2s, taschen kalender, rido taschen-kalender, 701751501, Kalender, Organizer, Planer, Septimus, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.