Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Septimus 15,2x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff dunkelblau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Septimus 15,2x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff dunkelblau 2025
Taschenkalender Septimus 15,2x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff dunkelblau 2025
Taschenkalender Septimus 15,2x10,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff dunkelblau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7017523305
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7017523305
EAN/GTIN:
     4003273784413
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell Septimus
  • Blattgröße 15,2 x 10,2 cm
  • 128 Seiten
  • Kunststoff-Einband Skivertex
  • dunkelblau
  • Klebebindung
  • mit Zeichenband
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche quer
  • Stundeneinteilung von 7 - 21 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan Folgejahr
  • auswechselbares Adressheft, 16 Seiten
  • 10 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
128
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
15x10cm
Breite:
152 mm
Breite des Blattes:
152 mm
Bruttogewicht:
0.124 kg
Eckperforation:
nein
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
dunkelblau
Höhe:
102 mm
Höhe des Blattes:
102 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-21:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender rido 1 woche auf 2 seiten blau, taschen kalender, rido taschen-kalender, 701752330, Kalender, Organizer, Planer, Septimus, Skivertex, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.