| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#RIDO7017666805 Herst.-Nr.: 7017666805 EAN/GTIN: 4003273784475 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Modell Septimus
- Blattgröße 15,2 x 10,2 cm
- 128 Seiten
- Kunstleder-Einband Tejo
- grau
- Wire-O-Bindung
- 70 g/qm
- Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
- 2 Seiten = 1 Woche quer
- Stundeneinteilung von 7 - 21 Uhr, nicht Sa. + So.
- schwarz/rot
- Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
- 6 Seiten Monatsplan Folgejahr
- 10 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Adressteil: | ja | Anzahl der Seiten: | 128 | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Blattformat: | 15x10cm | Breite: | 152 mm | Breite des Blattes: | 152 mm | Bruttogewicht: | 0.116 kg | Eckperforation: | nein | Einbandmaterial: | Kunstleder | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Farbe: | grau | Höhe: | 102 mm | Höhe des Blattes: | 102 mm | Kalenderart: | Taschenkalender | Marke: | Rido | Papierfarbe: | weiß | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 | Zeiteinteilung: | 7:00-21:00 Uhr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, taschen-planer 1 woche/2 seiten, taschen kalender, taschenkalender baier & schneider, 701766680, Kalender, Organizer, Planer, Septimus, Tejo, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |