Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Technik I 10x14cm 1 Woche/2 Seiten PU-Einband flexibel schwarz 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Technik I 10x14cm 1 Woche/2 Seiten PU-Einband flexibel schwarz 2024
Taschenkalender Technik I 10x14cm 1 Woche/2 Seiten PU-Einband flexibel schwarz 2024
Taschenkalender Technik I 10x14cm 1 Woche/2 Seiten PU-Einband flexibel schwarz 2024
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7018114014
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7018114014
EAN/GTIN:
     4003273778399
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell perfect/Technik I
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 208 Seiten
  • PU-Einband, flexibel
  • schwarz mit Neonkante rot
  • Klebebindung
  • mit Eckperforation
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko, perforiert
  • 32 Seiten Adressen mit Registerschnitt
  • 2 Seiten Namenstage, 16 Seiten Landkarten, 21 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
200
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.125 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz/rot
Höhe:
140 mm
Höhe des Blattes:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Taschenkalender Einband, taschen-kalender 10x14cm 1 woche/2 seiten, taschenkalender einband, taschen-kalender 2024, 4003273749757, 701811101, Kalender, Organizer, Planer, Technik, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.