Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender perfect/Technik I 1 Woche/2 Seiten 10x14cm Kunstleder-Einband bordeaux 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender perfect/Technik I 1 Woche/2 Seiten 10x14cm Kunstleder-Einband bordeaux 2025
Taschenkalender perfect/Technik I 1 Woche/2 Seiten 10x14cm Kunstleder-Einband bordeaux 2025
Taschenkalender perfect/Technik I 1 Woche/2 Seiten 10x14cm Kunstleder-Einband bordeaux 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7018125015
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7018125015
EAN/GTIN:
     4003273784574
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell perfect/Technik I
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 208 Seiten
  • Kunstleder-Einband
  • bordeaux
  • Klebebindung
  • mit Eckperforation
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko, perforiert
  • 32 Seiten Adressen mit Registerschnitt
  • 2 Seiten Namenstage, 16 Seiten Landkarten, 21 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
208
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.123 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
bordeaux
Höhe:
140 mm
Höhe des Blattes:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Motiv:
Pearl
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Taschenkalender Einband, taschen-kalender 10x14cm 1 woche/2 seiten, taschenkalender einband, rido taschen-kalender, 701812602, Kalender, Planer, Tascheorganizer, Terminkalender, Terminplaner, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.