Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Perfekt/Technik I 10x14cm 1 Woche/2 Seiten 'Carbon' Kunstleder schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Perfekt/Technik I 10x14cm 1 Woche/2 Seiten 'Carbon' Kunstleder schwarz 2025
Taschenkalender Perfekt/Technik I 10x14cm 1 Woche/2 Seiten 'Carbon' Kunstleder schwarz 2025
Taschenkalender Perfekt/Technik I 10x14cm 1 Woche/2 Seiten 'Carbon' Kunstleder schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7018125804
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7018125804
EAN/GTIN:
     4003273778436
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell perfect/Technik I
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 208 Seiten
  • Kunstleder-Einband Carbon, flexibel
  • schwarz
  • Klebebindung
  • mit Eckperforation
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko, perforiert
  • 32 Seiten Adressen mit Registerschnitt
  • 2 Seiten Namenstage, 16 Seiten Landkarten, 21 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
200
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.125 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
140 mm
Höhe des Blattes:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 1w/2s 100x140mm sw, taschen kalender, rido taschen-kalender, 4003273746305, 701812580, Kalender, Manhattan, Organizer, Planer, Technik, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.