Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Technik II 10x14cm 2 Tage/Seite Kunststoff blau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Technik II 10x14cm 2 Tage/Seite Kunststoff blau 2025
Taschenkalender Technik II 10x14cm 2 Tage/Seite Kunststoff blau 2025
Taschenkalender Technik II 10x14cm 2 Tage/Seite Kunststoff blau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7018182305
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7018182305
EAN/GTIN:
     4003273784611
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell Technik II
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 304 Seiten
  • Kunststoff-Einband
  • Klebebindung
  • mit Eckperforation
  • 70 g/qm
  • 1 Seite = 2 Tage
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr
  • 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 12 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko, perforiert
  • 16 Seiten Adressen
  • 16 Seiten Landkarten, 19 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
304
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.179 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
2 Tage/Seite
Farbe:
blau
Höhe:
140 mm
Höhe des Blattes:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 10 x 14cm ide, taschen kalender, rido taschen-kalender, 701818229, Kalender, Organizer, Planer, Technik, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.