Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Technik II 10x14cm 2 Tage/Seite 'Carbon' Kunstleder schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Technik II 10x14cm 2 Tage/Seite 'Carbon' Kunstleder schwarz 2025
Taschenkalender Technik II 10x14cm 2 Tage/Seite 'Carbon' Kunstleder schwarz 2025
Taschenkalender Technik II 10x14cm 2 Tage/Seite 'Carbon' Kunstleder schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7018225805
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7018225805
EAN/GTIN:
     4003273784642
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell Technik II
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 304 Seiten
  • Kunstleder-Einband Carbon, flexibel
  • schwarz
  • Klebebindung
  • mit Eckperforation
  • 70 g/qm
  • 1 Seite = 2 Tage
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr
  • 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 12 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko, perforiert
  • 16 Seiten Adressen
  • 16 Seiten Landkarten, 19 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
304
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.181 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
2 Tage/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
140 mm
Höhe des Blattes:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 100x140mm sw, taschen kalender, rido taschen-kalender, 701822580, Kalender, Manhattan, Organizer, Planer, Technik, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.