Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Technik III 10x14cm 1 Tag/Seite Leder schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Technik III 10x14cm 1 Tag/Seite Leder schwarz 2025
Taschenkalender Technik III 10x14cm 1 Tag/Seite Leder schwarz 2025
Taschenkalender Technik III 10x14cm 1 Tag/Seite Leder schwarz 2025
Taschenkalender Technik III 10x14cm 1 Tag/Seite Leder schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7018298905
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7018298905
EAN/GTIN:
     4003273784727
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell Technik III
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 384 Seiten
  • Leder-Einband Nappa Provence
  • schwarz
  • Klebebindung
  • mit Eckperforation
  • mit Goldschnitt
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 1 Seite = 1 Tag, Sa. + So. auf einer Seite
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 20 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr
  • 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 12 Seiten Folgejahr
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 32 Seiten
  • 16 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
384
Art der Bindung:
geheftet
Besonderheiten:
auswechselbares Register, Goldschnitt
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.236 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Leder
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
140 mm
Höhe des Blattes:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
creme
Papiergewicht:
70 g/qm
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 10x14cm 1 tag/1 seite, taschen kalender, rido taschen-kalender, 7018298, III, Kalender, Technik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.