Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Technik S 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Balacron schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Technik S 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Balacron schwarz 2025
Taschenkalender Technik S 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Balacron schwarz 2025
Taschenkalender Technik S 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Balacron schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7018503905
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7018503905
EAN/GTIN:
     4003273784765
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell Technik S
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 144 Seiten
  • Balacron-Einband
  • schwarz
  • Klebebindung
  • mit Eckperforation
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • Stundeneinteilung von 7 - 22 Uhr
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 9 Seiten Notizen blanko
  • 7 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
144
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.104 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Balacron
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
140 mm
Höhe des Blattes:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papiergewicht:
70 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-22:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 1w/2s 100x140mm sw, taschen kalender, rido taschen-kalender, 701850390, Kalender, Technik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.