Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender futura 2 A5 1 Woche/2 Seiten Grafik-Einband petrol 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender futura 2 A5 1 Woche/2 Seiten Grafik-Einband petrol 2025
Buchkalender futura 2 A5 1 Woche/2 Seiten Grafik-Einband petrol 2025
Buchkalender futura 2 A5 1 Woche/2 Seiten Grafik-Einband petrol 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7021007045
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7021007045
EAN/GTIN:
     4003273784864
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell futura 2
  • Blattgröße 14,8 x 20,8 cm
  • 160 Seiten
  • Grafik-Einband
  • petrol
  • Wire-O-Bindung
  • 80 g/qm
  • Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 20 Uhr, nicht Sa. + So.
  • grau/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 1 Seite Notizen liniert, 16 Seiten blanko
  • 8 Seiten Adressen
  • 11 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
160
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
14,8x21cm
Breite:
148 mm
Breite des Blattes:
148 mm
Bruttogewicht:
0.288 kg
Einbandmaterial:
Grafik-Einband
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
petrol
Höhe des Blattes:
208 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender a5, buchkalender, 21007, 702100704, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.