Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenkalender Young Line 1 Woche/2 Seiten Kunstleder-Einband Fabulous hellgrau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenkalender Young Line 1 Woche/2 Seiten Kunstleder-Einband Fabulous hellgrau 2025
Wochenkalender Young Line 1 Woche/2 Seiten Kunstleder-Einband Fabulous hellgrau 2025
Wochenkalender Young Line 1 Woche/2 Seiten Kunstleder-Einband Fabulous hellgrau 2025
Wochenkalender Young Line 1 Woche/2 Seiten Kunstleder-Einband Fabulous hellgrau 2025
Wochenkalender Young Line 1 Woche/2 Seiten Kunstleder-Einband Fabulous hellgrau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7021503905
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7021503905
EAN/GTIN:
     4061947131291
Suchbegriffe:
Wochenkalendarium
Wochenkalender
Wochenplaner
rido wochenkalendarium
  • Wochenkalender
  • Schülerkalender
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • 14,8 x 21 cm
  • A5
  • Kunstleder-Einband
  • 160 Seiten
  • Papiergewicht 90 g/qm
  • Klebebindung
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr, 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • Ferientermine Deutschland, Österreich und Schweiz
  • Eckperforation
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
160
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.312 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
hellgrau
Höhe:
210 mm
Kalenderart:
Schülerkalender
Marke:
Rido
Motiv:
Fabulous
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Sprachen:
D, GB, F, E, IT, NL
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: wochenkalendarium, Aufgabenplaner, Austauschkalendarium, Hausaufgabenplaner, Kalender, Planer, Schule, Schüler, Schüleragenda, Schülerkalender, Schülerplaner, Schülertimer, Schulplaner, Schultimer, Studentenplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.