| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#RIDO7026024015 Herst.-Nr.: 7026024015 EAN/GTIN: 4003273785441 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Modell Mentor
- Blattgröße 14,8 x 20,8 cm
- 352 Seiten
- Kunstleder-Einband Prestige
- schwarz
- Klebebindung
- mit Eckperforation
- mit Zeichenband
- 70 g/qm
- Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
- 1 Seite = 1 Tag, Sa. + So. auf einer Seite
- siebensprachig: deutsch, englisch, französisch, niederländisch, polnisch, tschechisch, russisch
- halbstündliche Einteilung von 7 - 20 Uhr
- anthrazit/dunkelrot
- Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
- 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
- 14 Seiten Adressen
- 9 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Seiten: | 352 | Blattformat: | 14,8x20,8cm | Breite: | 148 mm | Breite des Blattes: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.482 kg | Einbandmaterial: | Kunstleder | Einteilung: | 1 Tag/Seite | Farbe: | schwarz | Höhe: | 208 mm | Höhe des Blattes: | 208 mm | Kalenderart: | Buchkalender | Lesezeichen: | ja | Marke: | Rido | Motiv: | Prestige | Papierfarbe: | weiß | Sonnabend/Sonntag auf einer Seite: | ja | Sprachen: | D, GB, F, E, I, NL, PL, CZ, RU | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 | Zeiteinteilung: | 7:00-20:00 Uhr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender idé-rido 1 tag / 1 seite, buchkalender, buchkalender 1t/1s, 702602306, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Mentor, Tagebuchkalender, Tageskalender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |