Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Mentor 14,8x20,8cm 1 Tag/Seite Balacron silber 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Mentor 14,8x20,8cm 1 Tag/Seite Balacron silber 2025
Buchkalender Mentor 14,8x20,8cm 1 Tag/Seite Balacron silber 2025
Buchkalender Mentor 14,8x20,8cm 1 Tag/Seite Balacron silber 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7026033015
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7026033015
EAN/GTIN:
     4003273785472
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell Mentor
  • Blattgröße 14,8 x 20,8 cm
  • 352 Seiten
  • Balacron-Einband
  • Klebebindung
  • mit Eckperforation
  • mit Zeichenband
  • 70 g/qm
  • Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
  • 1 Seite = 1 Tag, Sa. + So. auf einer Seite
  • siebensprachig: deutsch, englisch, französisch, niederländisch, polnisch, tschechisch, russisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 20 Uhr
  • anthrazit/dunkelrot
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 14 Seiten Adressen
  • 9 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
352
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Breite des Blattes:
148 mm
Bruttogewicht:
0.49 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Balacron
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
silber
Höhe:
208 mm
Höhe des Blattes:
208 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender idé-rido 1 tag / 1 seite, buchkalender, buchkalender 1t/1s, 702603301, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Mentor, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.