Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Monatskalender Kombi 30x39cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Monatskalender Kombi 30x39cm 2025
3-Monatskalender Kombi 30x39cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7033330005
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7033330005
EAN/GTIN:
     4003273785816
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • mit rechtsbündigem Streifenkalender des aktuellen Monats
  • 30 x 39 cm, einteilig
  • Fond: grau
  • Wire-O-Bindung mit Aufhänger
  • mit rotem Datumsschieber
  • 100 g/qm
  • Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
  • 1 Blatt = 3 Monate
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, niederländisch
  • schwarz/rot
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
30x39cm
Breite:
300 mm
Breite des Blattes:
300 mm
Bruttogewicht:
0.193 kg
Datumschieber vorhanden:
ja
Einbandmaterial:
Papier
Einteilung:
3 Monate/Seite
Höhe:
390 mm
Höhe des Blattes:
390 mm
Kalenderart:
3-Monatskalender
Länge:
390 mm
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
100 g/qm
Sprachen:
DE/EN/FR/ES/IT
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 7,87*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 4,42*
€ 7,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.