| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RIDO7033430005 Herst.-Nr.: 7033430005 EAN/GTIN: 4003273785854 |
| |
|
| | |
| - mit rechtsbündigem Streifenkalender des aktuellen Monats
- 30 x 49 cm, einteilig
- Fond: grau
- Wire-O-Bindung mit Aufhänger
- mit rotem Datumsschieber
- 70 g/qm
- Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
- 1 Blatt = 4 Monate
- fünfsprachig: deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Blattformat: | 30x49cm | Breite: | 300 mm | Breite des Blattes: | 300 mm | Bruttogewicht: | 0.221 kg | Datumschieber vorhanden: | ja | Einbandmaterial: | Papier | Einteilung: | 4 Monate/Seite | Höhe: | 450 mm | Höhe des Blattes: | 450 mm | Kalenderart: | 3-Monatskalender | Länge: | 450 mm | Marke: | Rido | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Streifen-Kalender, Streifenkalender, Streifenplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, monatskalender, 33430, 4Monatskalender, 7033430, Kalender, Monatsübersicht |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 3 | | € 5,87* | ab € 5,97* | € 9,75* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,14* | € 17,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|