Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Monatstischkalender für zwei Jahre Kalendarium 2025/2026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Monatstischkalender für zwei Jahre Kalendarium 2025/2026
3-Monatstischkalender für zwei Jahre Kalendarium 2025/2026
3-Monatstischkalender für zwei Jahre Kalendarium 2025/2026
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7038000205
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7038000205
EAN/GTIN:
     4003273788237
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Jahreskalender
Jahresplan
  • durch Drehen verstellbares Kalendarium für 2 Jahre, jeweils 3 Monate im Sichtfeld
  • 11 x 18,3 cm
  • Kunststoff-Rahmen
  • Drehknopf: rot
  • verschiebbarer Tagesanzeiger
  • 1 Seite = 3 Monate
  • schwarz/rot
  • aktuelles Jahr und Folgejahr
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Stellmechanismus
Blattformat:
11x18,3cm
Breite:
110 mm
Breite des Blattes:
110 mm
Bruttogewicht:
0.153 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
3 Monate/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
183 mm
Höhe des Blattes:
183 mm
Kalenderart:
3-Monatskalender
Länge:
183 mm
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
867
€ 5,49*
ab € 6,70*
€ 10,44*
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 7,03*
€ 11,43*
€ 5,50*
ab € 6,77*
€ 11,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baier & Schneider
7038000905
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.