Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Monatstischkalender für zwei Jahre Kalendarium 2025/2026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Monatstischkalender für zwei Jahre Kalendarium 2025/2026
3-Monatstischkalender für zwei Jahre Kalendarium 2025/2026
3-Monatstischkalender für zwei Jahre Kalendarium 2025/2026
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7038000305
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7038000305
EAN/GTIN:
     4003273788244
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • durch Drehen verstellbares Kalendarium für 2 Jahre, jeweils 3 Monate im Sichtfeld
  • 11 x 18,3 cm
  • Kunststoff-Rahmen
  • Drehknopf: blau
  • verschiebbarer Tagesanzeiger
  • 1 Seite = 3 Monate
  • schwarz/rot
  • aktuelles Jahr und Folgejahr
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Stellmechanismus
Blattformat:
11x18,3cm
Breite:
110 mm
Breite des Blattes:
110 mm
Bruttogewicht:
0.175 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
3 Monate/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
183 mm
Höhe des Blattes:
183 mm
Kalenderart:
3-Monatskalender
Länge:
183 mm
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, monatskalender 3 monate, monatskalender, baier & schneider monatsplaner, 3Monatskalender, 703800030, Kalender, Monatsübersicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
626
€ 5,95*
ab € 7,43*
€ 11,43*
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 7,03*
€ 11,44*
€ 7,95*
ab € 7,71*
€ 12,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.