Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender TM11 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunststoff bordeaux 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender TM11 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunststoff bordeaux 2025
Taschenkalender TM11 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunststoff bordeaux 2025
Taschenkalender TM11 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunststoff bordeaux 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7040202295
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7040202295
EAN/GTIN:
     4003273786219
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell TM 11
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 40 Seiten
  • Kunststoff-Einband
  • bordeaux
  • geheftet
  • mit Suchklappe, Klarsichttasche und Karten-Einsteckfächern
  • 80 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • schwarz/burgund
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 3 Seiten Monatsplan Oktober - Dezember Vorjahr, 4 Seiten April bis Dezember Folgejahr
  • Januar aktuelles Jahr bis März Folgejahr
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
  • 2 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
40
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.058 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
bordeaux
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschen kalender, rido taschen-kalender, 704020229, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, TM11, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.