Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender TM12 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Karton-Umschlag burgund 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenkalender TM12 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Karton-Umschlag burgund 2025
Taschenkalender TM12 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Karton-Umschlag burgund 2025
Taschenkalender TM12 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Karton-Umschlag burgund 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7040301025
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7040301025
EAN/GTIN:
     4003273786257
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell TM 12
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 56 Seiten
  • Karton-Umschlag, farbig bedruckt
  • burgund
  • geheftet
  • 100 g/qm
  • Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Monat plus Ausklappteil mit Vorderseite 4-Monatskalender/Rückseite Notizen
  • schwarz/burgund
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 1 Seite Monatsplan Dezember Vorjahr, 1 Seite Januar Folgejahr
  • 3 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
56
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.039 kg
Einbandmaterial:
Karton
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
burgund
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschen kalender, rido taschen-kalender, 704036490, Kalender, Organizer, Planer, Prestige, Terminkalender, Terminplaner, TM12, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.