Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender TM 12 8,7x15,3cm Kunstleder Soft hellbraun 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender TM 12 8,7x15,3cm Kunstleder Soft hellbraun 2025
Taschenkalender TM 12 8,7x15,3cm Kunstleder Soft hellbraun 2025
Taschenkalender TM 12 8,7x15,3cm Kunstleder Soft hellbraun 2025
Taschenkalender TM 12 8,7x15,3cm Kunstleder Soft hellbraun 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7040325755
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7040325755
EAN/GTIN:
     4003273786301
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell TM 12
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 56 Seiten
  • Kunstleder-Einband
  • hellbraun
  • geheftet
  • mit Suchklappe, Klarsichttasche und Karten-Einsteckfächern
  • 100 g/qm
  • Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Monat plus Ausklappteil mit Vorderseite 4-Monatskalender/Rückseite Notizen
  • schwarz/burgund
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 1 Seite Monatsplan Dezember Vorjahr, 1 Seite Januar Folgejahr
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
  • 3 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
56
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
hellbraun
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschen kalender, rido taschen-kalender, 704032575, Faltkalender, Faltplaner, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, TM12, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.