Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender TM12 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunstleder schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender TM12 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunstleder schwarz 2025
Taschenkalender TM12 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunstleder schwarz 2025
Taschenkalender TM12 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunstleder schwarz 2025
Taschenkalender TM12 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunstleder schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7040364905
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7040364905
EAN/GTIN:
     4003273786318
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell TM 12
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 56 Seiten
  • Kunstleder-Einband Prestige
  • schwarz
  • geheftet
  • mit Suchklappe, Klarsichttasche und Karten-Einsteckfächern
  • 100 g/qm
  • Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Monat plus Ausklappteil mit Vorderseite 4-Monatskalender/Rückseite Notizen
  • schwarz/burgund
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 1 Seite Monatsplan Dezember Vorjahr, 1 Seite Januar Folgejahr
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
  • 3 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
56
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.074 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschen kalender, rido taschen-kalender, 704036490, Kalender, Organizer, Planer, Prestige, Terminkalender, Terminplaner, TM12, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.