Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Kalender
>
Taschenkalender
>
Taschenkalender Anschriftenheft
>
Artikel
Anschriftenheft Gilet 70x118mm
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#RIDO7045040
Hersteller:
rido/idé
Herst.-Nr.:
7045040
EAN/GTIN:
4003273710351
Suchbegriffe:
Taschenkalender Anschriftenheft
taschenkalender anschriftenheft
Blattgröße 7 x 11,8 cm
16 Seiten
Karton-Umschlag
schwarz
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
7x11,8cm
Breite:
70 mm
Breite des Blattes:
70 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
Höhe:
70 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
118 mm
Marke:
Rido
... >
Lager 467
>
Kalender, Zeitplansysteme
>
Taschenkalender
Weitere Suchbegriffe:
7045040
,
Anschriftenheft
,
GILET
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,91*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen