Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Miniplaner d15 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Schaumfolie dunkelblau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Miniplaner d15 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Schaumfolie dunkelblau 2025
Taschenkalender Miniplaner d15 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Schaumfolie dunkelblau 2025
Taschenkalender Miniplaner d15 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Schaumfolie dunkelblau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7045432385
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7045432385
EAN/GTIN:
     4003273786417
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell Miniplaner d 15
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • Kalendarium 15-teilig
  • Schaumfolien-Einband  Catana
  • dunkelblau
  • mit Suchklappe, Klarsichttasche und Karten-Einsteckfächern
  • 100 g/qm
  • Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • Stundeneinteilung von 7 - 19 Uhr
  • grau/gelb
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • Dezember Vorjahr bis März Folgejahr
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.075 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
dunkelblau
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
100 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-19:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschen kalender, rido taschen-kalender, d15, Faltkalender, Faltplaner, Kalender, Miniplaner, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.