Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Miniplaner d15 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Miniplaner d15 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025
Taschenkalender Miniplaner d15 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025
Taschenkalender Miniplaner d15 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7045432905
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7045432905
EAN/GTIN:
     4003273786424
Suchbegriffe:
Falt-Kalender
Faltkalender
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
  • Modell Miniplaner d 15
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • Kalendarium 15-teilig
  • Schaumfolien-Einband Catana
  • schwarz
  • mit Suchklappe, Klarsichttasche und Karten-Einsteckfächern
  • 100 g/qm
  • Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • Stundeneinteilung von 7 - 19 Uhr
  • grau/gelb
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • Dezember Vorjahr bis März Folgejahr
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
30
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.058 kg
Einbandmaterial:
Kunststofffolie
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
100 g/qm
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Taschenkalender, Taschenplaner, taschenkalender 1 monat/2 seiten schwarz, falt-kalender rido, falt kalender, 7045432, 704543290, d15, Kalender, Leporello, miniplaner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
18
€ 5,87*
ab € 2,92*
€ 5,46*
€ 4,30*
ab € 3,42*
€ 5,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.