Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschriftenheft 87x153mm 48-seitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschriftenheft 87x153mm 48-seitig
Anschriftenheft 87x153mm 48-seitig
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7045790
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7045790
EAN/GTIN:
     4003273710641
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 48 Seiten
  • Karton-Umschlag
  • mit Registerschnitt A-Z
  • schwarz
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.025 kg
Höhe:
87 mm
Höhe des Blattes:
87 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
153 mm
Marke:
Rido
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 3,49*
3 Tage
39
€ 5,49*
ab € 1,94*
€ 3,56*
2 Tage
39
€ 4,99*
ab € 2,19*
€ 3,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.