Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender M-planer 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Karton-Umschlag schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender M-planer 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Karton-Umschlag schwarz 2025
Taschenkalender M-planer 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Karton-Umschlag schwarz 2025
Taschenkalender M-planer 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Karton-Umschlag schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7046831015
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7046831015
EAN/GTIN:
     4003273786608
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell M-Planer
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 32 Seiten
  • Karton-Umschlag, farbig bedruckt
  • schwarz
  • geheftet
  • 80 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • grau/gelb
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 2 Seiten Monatsplan November/Dezember Vorjahr, 3 Seiten Januar - Mai Folgejahr
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
32
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.021 kg
Einbandmaterial:
Karton
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschen kalender, rido taschen-kalender, 7046892, 704689290, Kalender, M, M-, planer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.