Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschriftenheft uni-planer 16 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschriftenheft uni-planer 16 Seiten
Anschriftenheft uni-planer 16 Seiten
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7048040
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7048040
EAN/GTIN:
     4003273710672
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
  • Blattgröße 10,4 x 15,3 cm
  • 16 Seiten
  • Karton-Umschlag
  • mit Registerschnitt A-Z
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
16
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
10,4x15,3cm
Breite:
104 mm
Breite des Blattes:
104 mm
Bruttogewicht:
0.016 kg
Höhe:
104 mm
Höhe des Blattes:
104 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
153 mm
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.